Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NO, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NO, 24 V DC
Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NO, 24 V DC
Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NO, 24 V DC
Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NO, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     5417S-p999787
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.103
EAN/GTIN:
     4047322097376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NO, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
Schaltbild:
32
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
DN:
15
Funktion:
3/2 NO
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anschluss:
G 1/2
Spannung:
24 V DC
Gewinde:
G 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 94,38*
€ 115,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,46*
€ 123,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,98*
€ 124,20*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,76*
€ 126,45*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 130,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL110
ab € 3,99*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL.17
ab € 3,99*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL.42
ab € 3,98*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PLV110
ab € 4,03*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PLV17
ab € 4,02*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PLV42
ab € 4,03*
Sonstiges
Metal Work
1920.9P
ab € 0,90*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL2GD-EX
ab € 1,52*
Sonstiges
Metal Work
400-514-07
ab € 5,89*
Sonstiges
Metal Work
400-517-07
ab € 5,89*
Sonstiges
Metal Work
400-514-41
ab € 6,12*
Sonstiges
Metal Work
400-517-41
ab € 5,82*
Sonstiges
Metal Work
400-514-17
ab € 5,88*
Sonstiges
Metal Work
400-517-17
ab € 5,88*
Sonstiges
Metal Work
400-514-01
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.