Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 35mm² blau UT35BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2340007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044238
EAN/GTIN:
     4017918977566
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 50 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 16 mm, Höhe: 61,2 mm, Tiefe: 65,1 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 125 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true Maße HxLxB (mm): 65,7x60,2x16 A, starr (mm²): 1,5-50 A, flexibel (mm²): 1,5-35
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UT35BU
Ident Code:
3044238
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,39*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0954*
€ 3,5654*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,82*
€ 3,90*
Lager 5497
18
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,88*
€ 3,99*
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047138
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
3047206
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,4799*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8145*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 2,0132*
Zubehör
Phoenix Contact
0829637
ab € 6,44194*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.