Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkustikmelder M22-AMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2809069
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229015
EAN/GTIN:
     4015082290153
Suchbegriffe:
Buzzer
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Fassung für Leuchtmittel
Akustikmelder, RMQ-Titan, ohne Summer, mit Lampenfassung BA 9s, schwarz, Schutzart IP40, Anbindung an SmartWire-DT: nein, IEC/EN 60947, VDE 0660 Lautstärke: 0 dB, Spannungsart: AC/DC, Art des akustischen Signals: Dauerton, Betriebsspannung AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung DC: 0 V, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-AMC
Ident Code:
229015
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 6,54*
€ 8,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,55*
€ 8,89*
1
€ 8,95*
ab € 6,86*
€ 9,49*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 7,64*
€ 10,26*
2 Tage
436
1
€ 6,40*
ab € 8,22*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,77*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,62*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,44*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,21*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,22*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.