Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse UG3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3722808
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     22000101
EAN/GTIN:
     4043921048412
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
Universalgehäuse, Aufputz, zur Aufnahme von Anschlussleisten, perlweiß (ähnlich RAL 1013) - zur Aufnahme von Anschlussleisten; - Lochraster für selbstschneidende Schrauben; - verfügbare Innenhöhe 66,5 mm; - max. Belegungsmöglichkeiten:; - 100 DA (10 x VE 10 LSA Verbindungselemente in Verbindung mit Montagebügel MB 10) - 80 DA (8 x AsLe A 10 LSA) - 60 DA (3 x AsLe B 20 LSA) - 40 DA (2 x AsLe B 20 S/S) - 40 DA (2 x AsLe B 20 S/L) - bestehend aus Grundplatte und Abdeckkappe; - Abdeckkappe und Grundplatte aus ABS; - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529 Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 146 mm, Ausführung: Wandverteiler, Höhe: 66,5 mm, Tiefe: 81 mm, mit Anschlussleisten: false, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP30 Maße LxBxH (mm): 146x266x81
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutenbeck GmbH & Co. KG, Wilhelm
Produkt Typ:
UG3W
Ident Code:
22000101
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,45*
€ 17,20*
€ 5,95*
ab € 12,63*
€ 17,44*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,71*
€ 5,46*
ab € 12,91*
€ 17,83*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 13,31*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221004
ab € 5,61*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221006
ab € 10,52*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221007
ab € 6,09*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
2600270
ab € 4,51*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
260000
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.