| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4842547 Herst.-Nr.: 990019 EAN/GTIN: 4019768034543 |
| |
|
| | |
| E14-Illuminationsfassung mit Befestigungsplatte Material: Isolierstoff schwarz Für Illuminationsleitung HO5RN H2-F 2X1,5 Zweiteilig Nennwert: 2/250 Sockel- oder Kabelbefestigung Lichterketten-Fassung Farbe: schwarz, Ausführung: Illuminationsfassung, Fassung: E14, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigungsfuß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 990019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Leuchtmittel E14, Sockel E14, fassungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,26* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,89* | € 1,45* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,62* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,00* | € 1,62* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,24* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|