Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 990019 Fassung E14 Pr. schwarz Illu anschraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtketten-Fassung 2-tlg Isolierst. 2x1,5 E14 990019
Lichtketten-Fassung 2-tlg Isolierst. 2x1,5 E14 990019
Artikel-Nr.:
     986-0844741
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990019
EAN/GTIN:
     4019768034543
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
E14-Illuminationsfassung mit BefestigungsplattemAterial: Isolierstoff schwarz Für Illuminationsleitung HO5RN H2-F 2x1,5 Zweiteilig Nennwert: 2/250 Sockel- oder Kabelbefestigung Lichterketten-Fassung, Befestigungsart: Befestigungsfuß, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: E14, Farbe: schwarz, Nippelgewinde: ohne, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Illuminationsfassung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Illuminationsfassung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Befestigungsfuß
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
false
Nippelgewinde:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,27*
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,27*
2 Tage
325
1
€ 4,98*
ab € 0,89*
€ 1,46*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,00*
€ 1,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.