Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT,MID 0.25-5(60)A, 3 x 230/400V Generation M EHZEDL21,LIEF.U.BEZUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6519179
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     23030727
EAN/GTIN:
     4048652114016
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenergiemessung, für 4-Leiternetze mit D0- Ausgang. Elektrizitätszähler für Direktmessung der Wirkenergie. Registrierung der Energie werksseitig. Einrichtungszähler +A und -A, Genauigkeitsklasse B gemäß DIN EN 50470-1, -3, zweizeilige LC-Anzeige, optische Taste für die Bedienung der Anzeige z.B. Anzeigefortschaltung. Datenschutz für Verbrauchsinformationen, optische Datenschnittstelle D0 zum permanenten Auslesen von Zählerdaten auf der Zählervorderseite, zweite, bidirektionale Datenschnittstelle zur Datenauslesung und Tarifsteuerung, Datenprotokoll SML (Smart Message Language), sehr hohe Festigkeit gegen Magnetfelder. Messwerte Momentanleistung (P), historische Werte 1, 7, 30, 365, 730 Tage, zusätzliches, rückstellbares Energieregister über PIN. Technische Daten System, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 5(60)Ampere, Frequenz (f) 50 Hertz, Anzeige LCD, zweizeilig, 6.0, Genauigkeit (Wirk) A, Eigenverbrauch (Ue) < 1,1 W pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) < 0,25 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55° C, Schutzklasse (Gehäuse) IP51, Schutzklasse (Anschlüsse) IP20, Gewicht ca. 0,5 kg, Abmessungen (B x H x T) 90 x 135 x 78 mm Montageart: Stecktechnik, Breite: 140 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 110 mm, Tiefe: 100 mm, geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 60 A, Breite in Teilungseinheiten: 5, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: false, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: optisch, Impulsart: D0, Impulsrate: 0 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: true, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
EHZEDL21,LIEF.U.BEZUG
Ident Code:
23030727
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,92*
€ 119,50*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,49*
€ 119,60*
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 124,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,29*
€ 128,29*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 109,50*
€ 133,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.