Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No Frost Kühl-Gefrierkombination KGK310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No Frost Kühl-Gefrierkombination KGK310
No Frost Kühl-Gefrierkombination KGK310
No Frost Kühl-Gefrierkombination KGK310
No Frost Kühl-Gefrierkombination KGK310
No Frost Kühl-Gefrierkombination KGK310
No Frost Kühl-Gefrierkombination KGK310
No Frost Kühl-Gefrierkombination KGK310
Artikel-Nr.:
     554-80017283
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     17283
EAN/GTIN:
     4031765172837
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination

Produktinformationen "No Frost Kühlschrank Gefrierkombination Gefrierschrank silber 310 L F LED"
Wie hält man Lebensmittel möglichst lange frisch und spart dazu noch Energie? Natürlich mit dem DEMA Kühlschrank Gefrierkombination KGK310!
Dank dem riesigen Kühlfach und dem riesigen Gefrierfach müssen Sie nicht auf Platz verzichten. Dieser Kühlschrank erfüllt in jeder Küche immer treu seinen Dienst. Durch die herausnehmbare Türdichtung ist selbst eine gründliche Reinigung ein Klacks. Mit Energieeffizienzklasse E tun Sie auch sich und Ihrer Umwelt einen Gefallen durch das Sparen einer Menge Strom.
Weniger Energieverbrauch bei voller Leistung - dank dem DEMA Kühlschrank Gefrierkombination KGK310!

Technische Informationen "No Frost Kühlschrank Gefrierkombination Gefrierschrank silber 310 L F LED"
Sparsam
Modernes Design
No Frost Technologie
LED Innenbeleuchtung
Alleinstehend
Riesiger Kühlraum
Riesiges 4 Sterne Gefrierfach
3 hygienische Glas-Ablegeflächen (Kühlen)
Obst-Kühlschublade
3 transparente Gefrierschubladen
Türfach für 2-Liter Flaschen
Herausnehmbare Türdichtung für bessere und hygienischere Reinigung
Höhenverstellbare Füße
2 Rollen
Wechselbarer Türanschlag
Nutzinhalt komplett: 326 Liter
Nutzinhalt Kühlfach: 221 Liter
Nutzinhalt Gefrierfach: 106 Liter
Energieeffizienzklasse: E
Repräsentativer Jahresverbrauch: 250 kWh
Klimaklasse: SN/N/ST
Kühlmittel: R600a
Luftschallemission: 40 dB(A)
Lagerzeit bei Störung: Ca. 18 Std
Betrieb an 230 Volt / 50 Hz
Abmessungen BxTxH: 60x65,5x185 cm
Gewicht: 64,5 kg

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
250 kWh
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, Kühlschrank, Kühltruhe, Gefriertruhe, Gefrierschrank, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, side-by-side-kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 756,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,81*
€ 900,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,65*
€ 818,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,00*
€ 785,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,68*
€ 743,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,02*
€ 721,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,76*
€ 660,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Comfee
HS-234CN
€ 575,74*
Ähnlich
DEMA Vertriebs
17296
€ 629,89*
Ähnlich
DEMA Vertriebs
D17280
€ 549,61*
Ähnlich
DEMA Vertriebs
17282
€ 532,95*
Ähnlich
DEMA Vertriebs
17161
€ 878,32*
Ähnlich
DEMA Vertriebs
17291
€ 237,69*
Ähnlich
Dema
17162
€ 687,42*
Ähnlich
Dema
17160
€ 194,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.