Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Side-by-Side-Eiskasten
>
Artikel
DEMA SBS90 Denner Edition
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8609117
Hersteller:
DEMA Vertriebs
Herst.-Nr.:
17161
EAN/GTIN:
4031765171618
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
DEMA SBS90 - Denner Edition - Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite - Breite: 90.5 cm - Tiefe: 57.5 cm - Höhe: 178 cm - 442 Liter - Klasse E - Edelstahl-Optik
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl-Optik
Produkttyp
Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite
Steuerung
Elektronisch
Geräuschpegel
39 dB(A)
Gefrierraum netto
151 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
287 kWh
Klimaklasse
SN-N-ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
12 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
442 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
291 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Kühlungstyp
Frostfrei
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anz. Türen
2
Kühlschrankkategorie
Kühl-/Gefrierschrank
Geräuschklasse
C
Sound Pressure Level (SPL)
43 dB
Verschiedenes
Material
Metall
Kennzeichnung
Directive 1060/2010/EU
Display
Typ
Digital
Display Platz
An Tür
Abmessungen und Gewicht
Breite
90.5 cm
Tiefe
57.5 cm
Höhe
178 cm
Gewicht
80.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
120 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Energieverbrauch pro Tag
1 kWh
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
An Tür
Touch-Bedienung
Ja
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
5
Kühlschrankschubfächer Anz.
1
Kühlschrankfachtüren Anz.
3
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
5 x Regal - herausnehmbares Glas ¦ 3 x Türeinlageboden - ausbaubar
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Gefrierfunktionen
Gefrierfachböden Anz.
5
Gefrierschubfächer Anz.
1
Gefrierfachböden/Einschubdetails
5 x Regal - herausnehmbares Glas ¦ 4 x Türeinlageboden - ausbaubar
Gefrierschrank-Türfächer Anzahl
4
... >
DCI
>
Großgeräte
>
Kühl- & Gefrierschränke
Weitere Suchbegriffe:
Kühl-, Gefrierkombi
,
Kühl-, Gefrierkombination
,
Kühlgefrierkombi
,
Kühlkombi
,
Kühlkombination
,
Side-by-Side-Eiskasten
,
Side-by-Side-Gefrierschrank
,
Side-by-Side-Kühlschrank
,
side by side gefrierschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 882,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,81*
€ 1.050,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,37*
€ 964,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 788,05*
€ 937,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,34*
€ 885,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,44*
€ 864,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,37*
€ 792,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Comfeè HS-234CN Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 180 l Weiß
Comfee
HS-234CN
€ 570,87*
Ähnlich
DEMA DKS 340X
DEMA Vertriebs
17296
€ 630,88*
Ähnlich
DEMA G 182L
DEMA Vertriebs
D17280
€ 548,87*
Ähnlich
DEMA KG 217L
DEMA Vertriebs
17282
€ 531,94*
Ähnlich
DEMA TK82GF Denner Edition
DEMA Vertriebs
17291
€ 238,67*
Ähnlich
Gefriertruhe 316L A++
Dema
17162
€ 699,93*
Ähnlich
Mini Kühlschrank DMK 40 / A++
Dema
17160
€ 194,57*
Ähnlich
No Frost Kühl-Gefrierkombination KGK310
Dema
17283
€ 756,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.