Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEMA TK82GF Denner Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7155455
Hersteller:
     DEMA Vertriebs
Herst.-Nr.:
     17291
EAN/GTIN:
     4031765172912
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
DEMA TK82GF - Denner Edition - Kühlschrank mit Gefrierfach - Tabletop - Breite: 48 cm - Tiefe: 50 cm - Höhe: 84 cm - 82 Liter - Klasse F
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kühlschrank mit Gefrierfach - Tabletop
Geräuschpegel
40 dB
Türanschlag wechselbar
Ja
Abtau-Automatik
Ja
Gefrierraum netto
11 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
169 kWh
Klimaklasse
N
Gefrierleistung
***
Lagerzeit bei Störung
10 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
82 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
70 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türangel
Rechts
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Anz. Türen
1
Türtyp
Undurchsichtig
Kühlschrankkategorie
Kühlschrank mit Drei-Sterne-Gefrierfach
Geräuschklasse
C
Sound Pressure Level (SPL)
41 dB
Verschiedenes
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
Directive 1060/2010/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
84 cm
Gewicht
24 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.45 kWh
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
2
Kühlschrankschubfächer Anz.
1
Kühlschrankfachtüren Anz.
3
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
2 x Regal - Glas ¦ 1 x Schublade - durchsichtig ¦ 3 x Türfach ¦ 1 x Tür Lagerraum - Aufbewahrung von 2-Liter-Flaschen
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Weitere Suchbegriffe: tisch kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DEMA Vertriebs
D17280
ab € 376,17*
Ähnlich
DEMA Vertriebs
17282
ab € 364,03*
Ähnlich
DEMA Vertriebs
17161
ab € 666,57*
Ähnlich
Dema
17160
ab € 141,45*
Ähnlich
Dema
17283
ab € 554,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.