Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Radial- und Schnellradialbohrmaschinen - RBM 780 T - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Radial- und Schnellradialbohrmaschinen - RBM 780 T - 230 V
Bernardo Radial- und Schnellradialbohrmaschinen - RBM 780 T - 230 V
Bernardo Radial- und Schnellradialbohrmaschinen - RBM 780 T - 230 V
Artikel-Nr.:
     554-80701-1134
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Die Radialbohrmaschine RBM 780 T ist durch den auszieh-, dreh- und schwenkbaren Bohrkopf sehr universell einsetzbar. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine ideal für den Hobbybastler.

 

  • Präzise bearbeiteter Arbeitstisch von -45° bis +45° schwenkbar
  • Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungslöser
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionskugellager
  • Auszieh-, dreh- und schwenkbarer Bohrkopf für rationelles Arbeiten
  • Stabile, geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange für Tischhöhenverstellung
  • Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
  • Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
  • Großdimensionierte Bodenplatte für hohe Standfestigkeit
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
  • T-Nutensteine
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Separater Not-Halt-Taster
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
16 mm
Bohrfutter:
1 - 16 mm / B 16
Morsekonus:
MK 2
Ausladung min./max.:
115 - 395 mm
Spindeldrehzahl:
(12) 300 - 2550 U/min
Bohrkopf schwenkbar:
-90° bis +45°
Pinolenhub:
60 mm
Säulendurchmesser:
58 mm
Tischgröße:
Ø 255 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
185 x 200 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,37 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,55 kW
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
280 x 850 x 820 mm
Gewicht ca.:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster 230v, not-aus taster, notaus pilztaster ip54, Radialbohrmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,84*
€ 692,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,55*
€ 681,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,22*
€ 648,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,98*
€ 627,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,66*
€ 579,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1001
ab € 24,10*
Zubehör
Bernardo
24-1002
ab € 22,54*
Zubehör
Bernardo
24-1003
ab € 24,09*
Zubehör
Bernardo
24-1042
ab € 49,63*
Zubehör
Bernardo
28-2111
ab € 30,71*
Zubehör
Bernardo
28-2112
ab € 33,93*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,03*
Zubehör
Bernardo
24-1000
ab € 24,06*
Zubehör
Bernardo
28-1999
ab € 49,63*
Zubehör
Bernardo
28-2000
ab € 54,53*
Zubehör
Bernardo
28-2001
ab € 62,54*
Zubehör
Bernardo
28-2007
ab € 69,55*
Zubehör
Bernardo
28-2008
ab € 88,02*
Zubehör
Bernardo
31-1005
ab € 59,17*
Zubehör
Bernardo
41-1085
ab € 93,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.