Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Titan 660 x 2000 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Titan 660 x 2000 Vario
Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Titan 660 x 2000 Vario
Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Titan 660 x 2000 Vario
Bernardo Universaldrehmaschinen mit stufenloser Drehzahl - Titan 660 x 2000 Vario
Artikel-Nr.:
     554-80703-1354XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1354XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmaschine
bernardo drehmaschine
drehmaschine

Die Produktionsdrehmaschine Titan 660 Vario zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und Leistung aus und ist besonders für mittlere bis schwere Zerspanungsarbeiten geeignet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell beim wirtschaftlichen Herstellen von Einzelwerkstücken und Serien im Maschinenbau, Anlagenbau, Produktion, usw. Durch den serienmäßigen Frequenzumrichter ergeben sich wesentliche Vorteile, wie z.B. das hohe Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und die annähernd konstante Schnittgeschwindigkeit unter Last.

  • Zur Versteifung der Bettführung und zur Minimierung von Schwingungseinflüssen ist das Bett mit kräftigen Rippen versehen
  • Komplettausstattung: 3-Achs-Positionsanzeige, Schnellwechselstahlhalter, 3-Backen-Stahlfutter uvm.
  • Stufenlose Drehzahlregelung am Getriebekopf, dadurch kann die Schnittgeschwindigkeit optimal an das Werkstück und die Vorschubgeschwindigkeit angepasst werden
  • Moderne Hauptspindellagerung mit Schrägrollenlager in Präzisionsausführung
  • Serienmäßig mit Eilgang längs und plan zur Reduzierung der Nebenzeiten
  • Große Spindelbohrung (105 mm) für Werkstücke mit großem Durchmesser
  • Reitstock mit Feinskalierung kann zum Kegeldrehen verstellt werden
  • Elektromechanische Fußbremse zur Reduzierung der Nebenzeiten
  • Sanftanlauf durch die mechanische Lamellenkupplung
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
  • Frequenzumrichter
  • Eilgang längs und plan
  • 3-Backen-Stahlfutter PO3-315 mm / D8
  • Aufspannscheibe 500 mm
  • Feststehende Lünette - Durchlass diam. max. 180 mm
  • Mitlaufende Lünette - Durchlass diam. max. 100 mm
  • 2 Zentrierspitzen
  • Fußpedal mit Bremsfunktion nach CE
  • Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
  • Schnellwechselstahlhalter mit 4 Einsätzen
  • Schutzeinrichtung bei Schnellwechselstahlhalter
  • Rutschkupplung
  • Kühlmitteleinrichtung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Wechselräder
  • Reduzierhülse
  • Spänerückwand
  • Kabelführung über Energiekette
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
2000 mm
Spitzenhöhe:
330 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:
660 mm
Umlaufdurchmesser über Kröpfung:
900 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten:
460 mm
Bettbreite:
400 mm
Spindelbohrung:
105 mm
Spindelaufnahme:
DIN 55029, D1-8
Drehzahlbereich:
16 - 70 / 50 - 215 / 100 - 475 / 350 - 1500 U/min
Bereich Längsvorschübe:
(25) 0,044 - 1,48 mm/U
Bereich Planvorschübe:
(25) 0,022 - 0,740 mm/U
Metrische Gewinde:
(54) 0,45 - 120 mm
Zollgewinde:
(54) 7/16 - 80 Gg/1“
Pinolendurchmesser:
90 mm
Pinolenweg:
235 mm
Pinolenaufnahme:
MK 5
Motorleistung:
7,5 kW (10,0 PS)
Maschinenabmessung (B x T x H):
3630 x 1200 x 1520 mm
Gewicht ca.:
2900 kg
Weitere Suchbegriffe: Produktionsdrehmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29.725,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
21-1049F
ab € 2.038,75*
Zubehör
Bernardo
21-2042F
ab € 1.589,56*
Zubehör
Bernardo
21-3206
ab € 297,69*
Zubehör
Bernardo
21-3207
ab € 424,51*
Zubehör
Bernardo
21-3224
ab € 345,81*
Zubehör
Bernardo
44-3079
ab € 249,70*
Zubehör
Bernardo
44-2054
ab € 232,18*
Zubehör
Bernardo
21-4061
ab € 294,26*
Zubehör
Bernardo
21-4063
ab € 513,97*
Zubehör
Bernardo
22-1027
ab € 288,83*
Zubehör
Bernardo
22-1043
ab € 248,03*
Zubehör
Bernardo
22-1004
ab € 135,01*
Zubehör
Bernardo
22-1065
ab € 274,72*
Zubehör
Bernardo
21-5070B
ab € 794,11*
Zubehör
Bernardo
22-1094
ab € 390,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.