Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-160
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-160
Artikel-Nr.:
     554-80721-0803
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Vierbackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen sowie Fräsvorrichtungen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
160
D1:
125 mm
D2:
140 mm
D3:
45 mm
H:
94 mm
H1:
65 mm
h:
5 mm
Befestigungsschrauben:
6 x M10
Max. Drehzahl:
2500 U/min
Gewicht ca.:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4 backen drehfutter, drehfutter, drehfutter din 6350, Standard-4-Backenfutter, Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,79*
€ 393,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0801
ab € 217,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0802
ab € 222,59*
Ähnlich
Bernardo
21-0830
ab € 308,49*
Ähnlich
Bernardo
21-0831
ab € 308,03*
Ähnlich
Bernardo
21-0832
ab € 352,14*
Ähnlich
Bernardo
21-0833
ab € 351,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0804
ab € 340,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0833F
ab € 443,30*
Ähnlich
Bernardo
21-0834
ab € 445,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0835
ab € 447,45*
Ähnlich
Bernardo
21-0805
ab € 463,79*
Ähnlich
Bernardo
21-0836
ab € 609,31*
Ähnlich
Bernardo
21-0837
ab € 609,40*
Ähnlich
Bernardo
21-0806
ab € 766,55*
Ähnlich
Bernardo
21-0840
ab € 923,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.