Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-200
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-200
Artikel-Nr.:
     554-80721-0804
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Vierbackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen sowie Fräsvorrichtungen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
200
D1:
160 mm
D2:
176 mm
D3:
65 mm
H:
109 mm
H1:
75 mm
h:
5 mm
Befestigungsschrauben:
6 x M10
Max. Drehzahl:
2000 U/min
Gewicht ca.:
16,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4 backen drehfutter, drehfutter, drehfutter din 6350, Standard-4-Backenfutter, Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,05*
€ 477,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,89*
€ 477,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0801
ab € 219,78*
Ähnlich
Bernardo
21-0802
ab € 222,69*
Ähnlich
Bernardo
21-0830
ab € 308,22*
Ähnlich
Bernardo
21-0831
ab € 306,75*
Ähnlich
Bernardo
21-0803
ab € 276,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0832
ab € 351,01*
Ähnlich
Bernardo
21-0833
ab € 352,93*
Ähnlich
Bernardo
21-0833F
ab € 446,43*
Ähnlich
Bernardo
21-0834
ab € 443,42*
Ähnlich
Bernardo
21-0835
ab € 446,83*
Ähnlich
Bernardo
21-0805
ab € 463,72*
Ähnlich
Bernardo
21-0836
ab € 606,60*
Ähnlich
Bernardo
21-0837
ab € 610,15*
Ähnlich
Bernardo
21-0806
ab € 767,48*
Ähnlich
Bernardo
21-0840
ab € 921,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.