Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-125/D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-125/D4
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-125/D4
Artikel-Nr.:
     554-80721-0831
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Vierbackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
Futtergröße:
125/D4
D - Durchmesser:
125 mm
Taper:
4
D1 (max.):
63,526 mm
D2:
82,6 mm
D3:
30 mm
H1:
63 mm
Max. Drehzahl:
3000 U/min
Gewicht ca.:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter din 55027, drehfutter, drehfutter din 55027, Standard-4-Backenfutter, Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,03*
€ 366,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0801
ab € 217,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0802
ab € 222,59*
Ähnlich
Bernardo
21-0830
ab € 308,49*
Ähnlich
Bernardo
21-0803
ab € 276,83*
Ähnlich
Bernardo
21-0832
ab € 352,14*
Ähnlich
Bernardo
21-0833
ab € 351,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0804
ab € 340,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0833F
ab € 443,30*
Ähnlich
Bernardo
21-0834
ab € 445,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0835
ab € 447,45*
Ähnlich
Bernardo
21-0805
ab € 463,79*
Ähnlich
Bernardo
21-0836
ab € 609,31*
Ähnlich
Bernardo
21-0837
ab € 609,40*
Ähnlich
Bernardo
21-0806
ab € 766,55*
Ähnlich
Bernardo
21-0840
ab € 923,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.