Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-160
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-160
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-160
Artikel-Nr.:
     554-80721-2010F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-2010F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Vierbackendrehfutter
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS
Weitere Informationen:
A - Futtergröße:
160
B:
68 mm
C:
4 mm
D:
125 mm
E:
42 mm
F:
140 mm
G:
M10
H:
70 mm
J:
32 mm
Max. Drehzahl:
4500 U/min
Gewicht ca.:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter din6350 stahl, drehfutter, 4 backen drehfutter, Backenfutter, 4-Backenfutter, Präzisions-4-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,14*
€ 993,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,42*
€ 956,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,98*
€ 910,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,33*
€ 894,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,95*
€ 874,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-2009F
ab € 556,18*
Ähnlich
Bernardo
21-2035F
ab € 758,62*
Ähnlich
Bernardo
21-2036F
ab € 758,94*
Ähnlich
Bernardo
21-2011F
ab € 938,22*
Ähnlich
Bernardo
21-2037F
ab € 1.004,28*
Ähnlich
Bernardo
21-2038F
ab € 1.001,54*
Ähnlich
Bernardo
21-2012F
ab € 1.196,94*
Ähnlich
Bernardo
21-2039F
ab € 1.376,51*
Ähnlich
Bernardo
21-2040F
ab € 1.376,90*
Ähnlich
Bernardo
21-2013F
ab € 1.790,22*
Ähnlich
Bernardo
21-2043F
ab € 1.586,83*
Ähnlich
Bernardo
21-2041F
ab € 1.591,51*
Ähnlich
Bernardo
21-2042F
ab € 1.578,54*
Ähnlich
Bernardo
21-2014F
ab € 2.608,29*
Ähnlich
Bernardo
21-2046F
ab € 2.567,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.