Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400/D11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400/D11
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400/D11
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400/D11
Artikel-Nr.:
     554-80721-2046F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-2046F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Vierbackendrehfutter
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen
  • Zum Spannen von rechteckigen und runden Werkstücken
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS4
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS4
Weitere Informationen:
Futtergröße:
400/D11
Durchmesser:
400 mm
Kegel:
11
B:
108 mm
D (max.):
196,887 mm
E:
136 mm
F1:
235 mm
Camlockbolzen:
6
Max. Drehzahl:
2000 U/min
Gewicht ca.:
101 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4-backen drehfutter stahl din 55029, drehfutter, drehfutter din 55027, Backenfutter, 4-Backenfutter, Präzisions-4-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.567,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.662,54*
€ 3.168,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.645,45*
€ 3.148,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.594,67*
€ 3.087,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.569,56*
€ 3.057,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.567,07*
€ 3.054,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-2009F
ab € 556,18*
Ähnlich
Bernardo
21-2010F
ab € 734,95*
Ähnlich
Bernardo
21-2035F
ab € 758,62*
Ähnlich
Bernardo
21-2036F
ab € 758,94*
Ähnlich
Bernardo
21-2011F
ab € 938,22*
Ähnlich
Bernardo
21-2037F
ab € 1.004,28*
Ähnlich
Bernardo
21-2038F
ab € 1.001,54*
Ähnlich
Bernardo
21-2012F
ab € 1.196,94*
Ähnlich
Bernardo
21-2039F
ab € 1.376,51*
Ähnlich
Bernardo
21-2040F
ab € 1.376,90*
Ähnlich
Bernardo
21-2013F
ab € 1.790,22*
Ähnlich
Bernardo
21-2043F
ab € 1.586,83*
Ähnlich
Bernardo
21-2041F
ab € 1.591,51*
Ähnlich
Bernardo
21-2042F
ab € 1.578,54*
Ähnlich
Bernardo
21-2014F
ab € 2.608,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.