Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-315
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-315
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-315
Artikel-Nr.:
     554-80721-2013F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-2013F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Vierbackendrehfutter
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS
Weitere Informationen:
A - Futtergröße:
315
B:
96,2 mm
C:
5 mm
D:
260 mm
E:
103 mm
F:
286 mm
G:
M16
H:
125 mm
J:
43 mm
Max. Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht ca.:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter din6350 stahl, drehfutter, 4 backen drehfutter, Backenfutter, 4-Backenfutter, Präzisions-4-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.789,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.869,49*
€ 2.224,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,31*
€ 2.210,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,50*
€ 2.162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,52*
€ 2.136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,21*
€ 2.129,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-2009F
ab € 551,79*
Ähnlich
Bernardo
21-2010F
ab € 736,45*
Ähnlich
Bernardo
21-2035F
ab € 759,67*
Ähnlich
Bernardo
21-2036F
ab € 756,50*
Ähnlich
Bernardo
21-2011F
ab € 940,41*
Ähnlich
Bernardo
21-2037F
ab € 999,90*
Ähnlich
Bernardo
21-2038F
ab € 998,45*
Ähnlich
Bernardo
21-2012F
ab € 1.192,99*
Ähnlich
Bernardo
21-2039F
ab € 1.373,16*
Ähnlich
Bernardo
21-2040F
ab € 1.371,52*
Ähnlich
Bernardo
21-2043F
ab € 1.590,86*
Ähnlich
Bernardo
21-2041F
ab € 1.591,90*
Ähnlich
Bernardo
21-2042F
ab € 1.582,96*
Ähnlich
Bernardo
21-2014F
ab € 2.624,41*
Ähnlich
Bernardo
21-2046F
ab € 2.573,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.