Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-400
Artikel-Nr.:
     554-80721-2014F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-2014F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Vierbackendrehfutter
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS
Weitere Informationen:
A - Futtergröße:
400
B:
108 mm
C:
5 mm
D:
330 mm
E:
136 mm
F:
362 mm
G:
M16
H:
145 mm
J:
55 mm
Max. Drehzahl:
2000 U/min
Gewicht ca.:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter, Backenfutter, 4-Backenfutter, Präzisions-4-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.609,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.695,90*
€ 3.208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,91*
€ 3.189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.632,66*
€ 3.132,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.609,40*
€ 3.105,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-2009F
ab € 556,02*
Ähnlich
Bernardo
21-2010F
ab € 736,54*
Ähnlich
Bernardo
21-2035F
ab € 753,52*
Ähnlich
Bernardo
21-2036F
ab € 759,82*
Ähnlich
Bernardo
21-2011F
ab € 940,69*
Ähnlich
Bernardo
21-2037F
ab € 1.000,44*
Ähnlich
Bernardo
21-2038F
ab € 1.004,88*
Ähnlich
Bernardo
21-2012F
ab € 1.201,25*
Ähnlich
Bernardo
21-2039F
ab € 1.366,39*
Ähnlich
Bernardo
21-2040F
ab € 1.365,06*
Ähnlich
Bernardo
21-2013F
ab € 1.791,18*
Ähnlich
Bernardo
21-2043F
ab € 1.587,92*
Ähnlich
Bernardo
21-2041F
ab € 1.583,67*
Ähnlich
Bernardo
21-2042F
ab € 1.583,74*
Ähnlich
Bernardo
21-2046F
ab € 2.568,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.