Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-500
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-500
Bernardo 4-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-4-Backenfutter PO4-500
Artikel-Nr.:
     554-80721-2014F1
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-2014F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Vierbackendrehfutter
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS
Weitere Informationen:
A - Futtergröße:
500
B:
119 mm
C:
5 mm
D:
420 mm
E:
190 mm
F:
458 mm
G:
M16
H:
180 mm
J:
60 mm
Max. Drehzahl:
1200 U/min
Gewicht ca.:
145 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter din6350 stahl, drehfutter, 4 backen drehfutter, Backenfutter, 4-Backenfutter, Präzisions-4-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.457,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.571,10*
€ 7.819,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.538,93*
€ 7.781,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.462,29*
€ 7.690,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.457,69*
€ 7.684,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-2009F
ab € 555,55*
Ähnlich
Bernardo
21-2010F
ab € 738,01*
Ähnlich
Bernardo
21-2035F
ab € 754,91*
Ähnlich
Bernardo
21-2036F
ab € 759,66*
Ähnlich
Bernardo
21-2011F
ab € 937,36*
Ähnlich
Bernardo
21-2037F
ab € 1.000,58*
Ähnlich
Bernardo
21-2038F
ab € 1.000,15*
Ähnlich
Bernardo
21-2012F
ab € 1.192,97*
Ähnlich
Bernardo
21-2039F
ab € 1.374,69*
Ähnlich
Bernardo
21-2040F
ab € 1.365,80*
Ähnlich
Bernardo
21-2013F
ab € 1.784,91*
Ähnlich
Bernardo
21-2043F
ab € 1.584,77*
Ähnlich
Bernardo
21-2041F
ab € 1.587,46*
Ähnlich
Bernardo
21-2042F
ab € 1.578,16*
Ähnlich
Bernardo
21-2014F
ab € 2.610,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.