Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - Hydraulischer Maschinenschraubstock VH 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - Hydraulischer Maschinenschraubstock VH 150
Bernardo Schraubstöcke - Hydraulischer Maschinenschraubstock VH 150
Bernardo Schraubstöcke - Hydraulischer Maschinenschraubstock VH 150
Artikel-Nr.:
     554-80728-2090
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Weitere Informationen:
A:
155 mm
B:
53,5 mm
C:
305 mm
D:
960 mm
E:
615 mm
F:
202 mm
G:
232 mm
H:
136 mm
I:
82 mm
J:
115 mm
K:
125 mm
L:
255 mm
X:
0 – 100 mm
Y:
98 – 200 mm
Z:
195 – 305 mm
Gewicht ca.:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinenschraubstock, Schraubstock, Universalfräsmaschine, Fräsmaschine, Maschine, Hydraulisch, Hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,12*
€ 1.055,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,91*
€ 1.023,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,04*
€ 974,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,07*
€ 960,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,18*
€ 948,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 195,72*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 559,11*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 670,92*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 432,49*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 297,93*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 198,41*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.425,25*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.676,99*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.356,93*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.332,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 703,48*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 732,25*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.137,99*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,74*
Ähnlich
Bernardo
28-2081
ab € 251,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.