Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Maschinenschraubstock CY 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Maschinenschraubstock CY 80
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Maschinenschraubstock CY 80
Artikel-Nr.:
     554-80728-2105
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
bernardo maschinenschraubstock
Weitere Informationen:
Backenbreite:
80 mm
Backenhöhe:
30 mm
Max. Öffnungsweite:
89 mm
Gewicht ca.:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Dreiaachsmaschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,59*
€ 604,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,52*
€ 600,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,86*
€ 536,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,52*
€ 527,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,92*
€ 515,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 195,60*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 555,48*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 672,73*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 297,50*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 198,76*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.431,46*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.679,88*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.353,16*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.332,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 699,10*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 731,70*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 797,35*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.135,88*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,67*
Ähnlich
Bernardo
28-2081
ab € 251,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.