Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Maschinenschraubstock CY 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Maschinenschraubstock CY 130
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Maschinenschraubstock CY 130
Artikel-Nr.:
     554-80728-2107
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
bernardo maschinenschraubstock
Weitere Informationen:
Backenbreite:
130 mm
Backenhöhe:
52 mm
Max. Öffnungsweite:
146 mm
Gewicht ca.:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Dreiaachsmaschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,62*
€ 914,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,21*
€ 880,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,41*
€ 827,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,23*
€ 814,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,85*
€ 797,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 195,93*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 556,29*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 432,01*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 297,26*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 199,68*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.423,06*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.674,08*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.359,68*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.332,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 696,97*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 731,54*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 796,96*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.134,95*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2081
ab € 250,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.