Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Schraubstöcke
>
Hochdruckmaschinenschraubstock
>
Artikel
Bernardo Schraubstöcke - Hydraulischer Maschinenschraubstock VH 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
554-80728-2091
Hersteller:
Bernardo
Herst.-Nr.:
28-2091
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Weitere Informationen:
A:
200 mm
B:
62 mm
C:
305 mm
D:
1020 mm
E:
700 mm
F:
240 mm
G:
280 mm
H:
162 mm
I:
100 mm
J:
160 mm
K:
165 mm
L:
266 mm
X:
0 – 100 mm
Y:
98 – 200 mm
Z:
195 – 305 mm
Gewicht ca.:
125 kg
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
,
Maschinenschraubstock
,
Maschinenspannstock
,
bernardo maschinenschraubstock
,
maschinen schraubstock
,
Schraubstock
,
Universalfräsmaschine
,
Fräsmaschine
,
Maschine
,
Hydraulisch
,
Hydraulik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.135,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,10*
€ 1.418,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,53*
€ 1.410,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,25*
€ 1.381,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,65*
€ 1.363,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,88*
€ 1.351,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Gelenkschraubstock PGS 50
Bernardo
28-2041
ab € 195,60*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Maschinenschraubstock CY 100
Bernardo
28-2106
ab € 555,48*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Maschinenschraubstock CY 130
Bernardo
28-2107
ab € 672,73*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Maschinenschraubstock CY 80
Bernardo
28-2105
ab € 432,92*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Präzisions-Maschinenschraubstock PDA 100
Bernardo
28-2038
ab € 297,50*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Dreiachs-Präzisions-Maschinenschraubstock PDA 50
Bernardo
28-2036
ab € 198,76*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 130
Bernardo
28-2120
ab € 1.431,46*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 160
Bernardo
28-2121
ab € 1.679,88*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 200
Bernardo
28-2122
ab € 2.353,16*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 250
Bernardo
28-2123
ab € 3.332,62*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Hydraulischer Maschinenschraubstock VH 100
Bernardo
28-2088
ab € 699,10*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Hydraulischer Maschinenschraubstock VH 125
Bernardo
28-2089
ab € 731,70*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Hydraulischer Maschinenschraubstock VH 150
Bernardo
28-2090
ab € 797,35*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Maschinenschraubstock KV 100
Bernardo
28-2080
ab € 200,67*
Ähnlich
Bernardo Schraubstöcke - Maschinenschraubstock KV 125
Bernardo
28-2081
ab € 251,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen