Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenzange mit 100 Rundösen | 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenzange mit 100 Rundösen | 5,0 mm
Ösenzange mit 100 Rundösen | 5,0 mm
Ösenzange mit 100 Rundösen | 5,0 mm
Ösenzange mit 100 Rundösen | 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     554-81175831
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     75831
EAN/GTIN:
     4048769077945
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
Ösen-Zange
Ösenzange
ösenzange bgs
  • zum Ausstanzen von Löchern und Einpressen von ösen in Leder, Textilien oder Gummiverbindungen
  • stabile Zangenköpfe mit Lochvorrichtung und festem Tiefenanschlag
  • inkl. 100 Rundösen, Ø 5,0 mm
  • Bruttogewicht: 130 g
  • Material: Stahlblech
  • Länge: 140 mm
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, hochglanz
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
Weitere Suchbegriffe: ösen zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 12,68*
Lager 554
7
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,68*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,55* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
75830
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.