| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5698-1915421 Herst.-Nr.: 100750/100153 EAN/GTIN: 4023103080058 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vileda Der Feine rot Gr.M (7,5-8) Naturlatex-/Mehrweghandschuh M rot (Medium / 7,5 - 8)Vileda Der Feine sind Naturlatex- und Mehrweghandschuhe. Diese sind bis zu 40 % dicker als andere Handschuhe dieser Art. Die Mehrweghandschuhe sind erhältlich im Quattro 4-Farbsystem für eine maximale Sicherheit in der Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Produktvorteile: - bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel - zusätzliche Wachsbehandlung der Außenseite für eine verbesserte Griffigkeit - die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle sichert einen hohen Tragekomfort und erlaubt die Reduzierung von Latexallergenen - Vileda Der Feine verfügt über einen mechanischen Schutz nach EN 388 (ausreichend für alle gewöhnlichen Reinigungsaufgaben) - geringe Chemikalienbeständigkeit und wasserdicht nach EN 37 - Schutz vor Mikroorganismen nach EN 374 Produktanwendung: - Vileda Der Feine ist geeignet zum Einsatz im Reinigungssektor und Gastrobereich - die Mehrweghandschuhe sind auch ideal für den Lebensmittelkontakt (fettige Lebensmittel ausgenommen) geeignet Produkteigenschaften: - Sicherheitsklasse CE - Kategorie III - Länge 305 mm - Materialstärke 0,40 mm - Größe M (Medium / 7,5 - 8) - Farbe rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Mopp, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, vileda gummihandschuhe m, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Vileda Der Feine, Mehrweghandschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,23* | € 2,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 1,50* | € 2,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 1,41* | € 2,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5698 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 1,36* | € 2,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5698 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|