Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda "Multipurpose" Der Feine Latexhandschuh Gr.M Naturlatex-/Mehrweghandschuh Gr.M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vileda "Multipurpose" Der Feine Latexhandschuh Gr.M Naturlatex-/Mehrweghandschuh Gr.M
Vileda "Multipurpose" Der Feine Latexhandschuh Gr.M Naturlatex-/Mehrweghandschuh Gr.M
Artikel-Nr.:
     5698-1915461
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     100753/100156
EAN/GTIN:
     4023103080096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Vileda "Multipurpose" Der Feine Latexhandschuh Gr.M Naturlatex-/Mehrweghandschuh Gr.MVileda Der Feine sind Naturlatex- und Mehrweghandschuhe. Diese sind bis zu 40 % dicker als andere Handschuhe dieser Art. Die Mehrweghandschuhe sind erhältlich im Quattro 4-Farbsystem für eine maximale Sicherheit in der Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Produktvorteile: - bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel - zusätzliche Wachsbehandlung der Außenseite für eine verbesserte Griffigkeit - die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle sichert einen hohen Tragekomfort und erlaubt die Reduzierung von Latexallergenen - Vileda Der Feine verfügt über einen mechanischen Schutz nach EN 388 (ausreichend für alle gewöhnlichen Reinigungsaufgaben) - geringe Chemikalienbeständigkeit und wasserdicht nach EN 37 - Schutz vor Mikroorganismen nach EN 374 Produktanwendung: - Vileda Der Feine ist geeignet zum Einsatz im Reinigungssektor und Gastrobereich - die Mehrweghandschuhe sind auch ideal für den Lebensmittelkontakt (fettige Lebensmittel ausgenommen) geeignet Produkteigenschaften: - Sicherheitsklasse CE - Kategorie III - Länge 305 mm - Materialstärke 0,40 mm - Größe M (Medium / 7,5 - 8) - Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, latex handschuhe m, Vileda Der Feine, Mehrweghandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 1,50*
€ 2,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,14*
10 Tage
1133
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,33*
Lager 5698
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 1,37*
€ 2,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 6 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 13 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100754
ab € 1,37*
Ähnlich
k.A.
100752
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
102590
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.