Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gerätestiel
>
Besenstiel
>
Artikel
Haug Glasfaserstiel 145 cm Weiß Für alle gängigen Besen geeignet Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5698-2005548
Hersteller:
Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
8705
EAN/GTIN:
4002403087059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Lebensmittelbürste
Haug Glasfaserstiel 145 cm Weiß Für alle gängigen Besen geeignet Weiß
- nicht kälteleitend - Wandstärke 1,5 mm - Durchmesser Ø 25 mm - mit weißer Kappe & Überwurfmutter - HACCP zertifiziert & -PHB zugelassen --- Der Haug Glasfibrestiel ist 145 cm lang und für alle gängigen Besen geeignet. Der 145 cm lange Haug Glasfibrestiel ist mit weißer Kappe versehen und nicht Kälte leitend. Die Nutzung ist also möglich, ohne kalte Finger bei der Arbeit zu bekommen.
... >
mobile Reinigung/-geräte
>
Besen/Stiele/Handfeger
>
Besen-/Schrubberstiel
Weitere Suchbegriffe:
Lebensmittelbürsten
,
Grossraumbesen
,
Saalbesen
,
Werkstattbesen
,
Bodenschrubber
,
Großraumwischer
,
Schrubber
,
Wandschrubber
,
Wischschrubber
,
Überwurfmutter
,
haug schrubber weiß
,
haug bodenschrubber
,
schrubber
,
Haug
,
Glasfibrestiel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
20
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,66*
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 9,53*
€ 14,30*
Lager 121
1
€ 6,95*
ab € 10,04*
€ 14,44*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 10,07*
€ 14,61*
Lager 217
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5698
Versand:
Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5698
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Großraumwischer, Polyester PBT,400mm, 400x60x26mm, Ø0,50mm,blau, hart, 1 St.
k.A.
88902
ab € 10,12*
Zubehör
Großraumwischer, Polyester PBT,400mm, 400x60x26mm, Ø0,50mm,gelb, hart, 1 St.
k.A.
88904
ab € 10,09*
Zubehör
Großraumwischer, Polyester PBT,400mm, 400x60x26mm, Ø0,50mm,grün, hart, 1 St.
k.A.
88903
ab € 10,12*
Zubehör
Großraumwischer, Polyester PBT,400mm, 400x60x26mm, Ø0,50mm,rot, hart, 1 St.
k.A.
88901
ab € 9,56*
Zubehör
Großraumwischer, Polyester PBT,400x60x40mm, Ø0,50mm,transparent, mittel, 1 St.
k.A.
8840
ab € 10,93*
Zubehör
Haug Großraumwischer 400 mm PBT transparent, hart
Haug
8890
ab € 10,09*
Zubehör
Haug Wasserschieber 420 mm, Zellkautschuk schwarz
Haug
8790
ab € 8,14*
Zubehör
Haug Wasserschieber 615 mm Zellkautschuk schwarz
Haug
8780
ab € 12,25*
Zubehör
Haug Wasserschieber 620 mm schwarz mit Wechselprofil
Haug
8786
ab € 14,86*
Zubehör
Haug Wischer 280 mm PBT transparent, hart
Haug
8810
ab € 6,46*
Zubehör
Haug Wischer, rot, ungeschlitzt hart
Haug
88101
ab € 6,63*
Zubehör
Staubmagnet, Polyester PBT,geschlitzt, Bürstenkopf Ø 210mm,Ø0,25mm, blau, weich, 1 St.
k.A.
8895
ab € 11,78*
Zubehör
Tank- und Wandwaschbürste mitWasserdurchlauf, Polyester PBT,ungeschlitzt, 225x60x60mm, Ø0,25mm,blau, weich, 1 St.
k.A.
88542
ab € 22,66*
Zubehör
Wasserschieber mit Wechselprofil,420x 35x25mm, 1 St.
k.A.
8796
ab € 12,72*
Zubehör
Wischer, Polyester PBT, 280x50x26mm,Ø0,50mm, blau, hart, 1 St.
k.A.
88102
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen