| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2149403 Herst.-Nr.: 59989 EAN/GTIN: 4024009030512 |
| | |
|
| | |
| CLEAN and CLEVER SMART Müllbeutel 10 Liter SMA 72 Mit Sternnaht - 1 Rolle x 50 Stück 10 Liter- gerollt & perforiert - Farbe - transparent - Material - aus reißfestem Polyethylen (HDPE) - mit praktischer Trennhilfe an der Perforationslinie - Abmessungen - 32,0 cm (L) x 44,0 cm (B) --- Die Müllbeutel sind besonders geeignet für den Einsatz in der Gebäudereinigung, im Gesundheitswesen, in der Hotellerie und Gastronomie sowie in Industrie und Verwaltung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 10l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 10l, Abfallsack, Bio-Müllbeutel, Bioabfallsack, Entsorgungsbeutel, Kompostbeutel, Müllsack |
| | |
| |