Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Edmont Sol-Vex 37-675 Größe 9 - Nitril-Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Edmont Sol-Vex 37-675 Größe 9 - Nitril-Handschuh
Ansell Edmont Sol-Vex 37-675 Größe 9 - Nitril-Handschuh
Artikel-Nr.:
     5700-00176
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-675-S9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

▪ widerstandsfähiger Nitril-Handschuh
▪ innen velourisiert mit Baumwolle
▪ sehr gute chemische Beständigkeit
▪ hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
▪ Handfläche mit Hammerschlag-Finish
▪ hohe Grifffestigkeit
▪ Antistatisch gemäß EN1149


Kategorie III
Norm: EN 388:2003 - 4101, EN 374:2003, EN374:2003 - JKL,  EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 388:2016 - 4101X


Länge: ca. 33 cm
Farbe: grün

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

  • Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. 

  • Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. 

  • Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. 

  • Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. 

  • Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. 

 Primärindustrien

  • Automotive
  • Chemical
  • Chemikalie
  • Agriculture & Viticulture
  • Landwirtschaft und Weinbau
  • Building & Construction
  • Bauwesen
  • Glass
  • Glasarbeiten
  • Metal fabrication
  • Metallherstellung

Ideale Einsatzbereiche

  • Agrarchemie
  • Chemische Verarbeitungsprozesse
  • Metallherstellung
  • Druck
  • Raffinerie - Öl und Erdöl

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.