Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scangrip LINE LIGHT R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scangrip LINE LIGHT R
Scangrip LINE LIGHT R
Scangrip LINE LIGHT R
Scangrip LINE LIGHT R
Scangrip LINE LIGHT R
Scangrip LINE LIGHT R
Artikel-Nr.:
     5700-03.5244
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5244
EAN/GTIN:
     5708997352441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-Inspektionslampe mit oberem Spotlicht und Cliphalterung mit Haken und Magneten.

LINE LIGHT R - Aufladbare Inspektionslampe mit oberem Spotlicht

LINE LIGHT R ist eine äußerst leistungsfähige Inspektionslampe und Taschenlampe in Einer.

Die robuste LINE LIGHT R widerstent den starken Stößen und Schlägen des täglichen Gebrauchs in der Werkstatt.

Die schlanke Ausführung mit einem Durchmesser von nur Ø25 mm ermöglicht die Ausleuchtung auch schwer zugänglicher, beengter Bereiche.

Mit dem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT R das Licht in einem Ausleuchtwinkel von 75° für die extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs. Blendung bei der Arbeit wird vermieden, und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar.

Flexible Aufhängung mit Schwanenhals als Zubehör erhältlich.

LINE LIGHT R wird in Dänemark hergestellt.

SIEBEN LINE LIGHT R-VORTEILE:
  • Verbesserte Lichtausbeute um 170 % erhöht
  • Kräftige Inspektionsleuchte und Taschenlampe in Einer
  • Akkubetrieb bis zu 4 Std. Betriebsdauer
  • Robust und wasserdicht, IP65
  • Neuer, magnetischer, elektronischer Schalter
  • Ultra schlankes Design (ø25 mm) ermöglicht Inspektion von en schwerst zugänglichen Stellen


  • // Das LINE LIGHT R Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschützt.

    // Bitte seien Sie darauf Aufmerksam, dass nur Artikelnummer 03.5244 mit Ladekabel geliefert wird. Alle anderen Modelle (03.5244xx) werden ohne Ladegerät geliefert.
    Weitere Informationen:
    Lichtquelle:
    24 SMD LEDs / 1 X CREE XP-G2 in top
    Lichtstärke:
    400/150 Lumen
    Beleuchtungsstärke:
    900/1500 lux@0.5m
    Betriebszeit:
    1.5/4 Stunden
    Batterie:
    3.7 / 2600 V / mAh Li-ion
    Ladezeit:
    1.5/4 Stunden
    Energieverbrauch:
    Max 5,5 W
    Farbtemperatur:
    6000 K
    Farbwiedergabeindex / CRI:
    > 80 Ra
    Schutzart:
    IP65
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 54,97*
    € 69,29*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 55,52*
    € 69,82*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 53,03*
    € 70,85*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 56,82*
    € 71,12*
    Lager 5700
    unbekannt
    € 4,99*
    ab € 57,32*
    € 78,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5700
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,80*
    € 93,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,43*
    € 89,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,11*
    € 83,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,44*
    € 76,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5700
    Versand: Lager 5700
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,99*
    ab € 850,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCANGRIP
    03.5218
    ab € 19,68*
    Zubehör
    SCANGRIP
    03.5219
    ab € 16,67*
    Zubehör
    SCANGRIP
    03.5312
    ab € 8,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.