Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D FOAM SANDY Feinstrickhandschuh in Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D FOAM SANDY Feinstrickhandschuh in Größe 7
L+D FOAM SANDY Feinstrickhandschuh in Größe 7
L+D FOAM SANDY Feinstrickhandschuh in Größe 7
Artikel-Nr.:
     5700-1160-7
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1160-7
EAN/GTIN:
     4005781116076
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
für ölige und nasse Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl mit perfektem Halt, z. B. Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Maschineneinbauteile, Handling mit kleinen Metall- und Plastikteilchen, Lager und Logistik, Handwerksbereich, Gartenbau
aus 100 % grauem Nylon, nahtlos, mit schwarzer, geschäumter und gesandeter Nitril-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, hervorragender Tastsinn und Feingefühl, saugt Öl auf und ermöglicht perfekten Halt, durch die gesandete Oberfläche sicherer Nassgriff
Weitere Informationen:
OEKO-TEX:
Standard 100
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Nitril
Obermaterial:
100% Nylon
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
€ 4,99*
ab € 2,32*
€ 3,99*
1
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 4,57*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 2400 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.