Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 7
Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 7
Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 7
Chloropren-Kautschuk-Handschuh in Größe 7
Artikel-Nr.:
     5700-14611-7
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14611-7
EAN/GTIN:
     4005781461176
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für den Umgang mit Lösungsmitteln, leichten Laugen und Säuren, z. B. Baugewerbe, Lackiererei, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Reinigungsbranche, Laborbereich, Landwirtschaft, chemische Industrie, Druckindustrie, Automobilindustrie, Haushalt
schwarz, 0,7 mm stark, Standardqualität, innen dichte Baumwollbeflockung, sicherer Griff durch geraute Innenhand
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN ISO 374-5:2003EN 388:2003 | EN ISO 374-1:2003 | EN 420:2003
Innenfutter:
dichte Baumwollbeflockung
Obermaterial:
100 % Chloropren-Kautschuk
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,645* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.