Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Black Security Mechanics-Handschuh in Größe XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FerdyF. Black Security Mechanics-Handschuh in Größe XXL
FerdyF. Black Security Mechanics-Handschuh in Größe XXL
FerdyF. Black Security Mechanics-Handschuh in Größe XXL
FerdyF. Black Security Mechanics-Handschuh in Größe XXL
Artikel-Nr.:
     5700-1911-HXXL
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1911-HXXL
EAN/GTIN:
     4005781191110
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für Veranstaltungstechniker und Security-Dienste
universeller Handschuh komplett in schwarz, gepolsterter, schwarzer Elasthan-Rücken, Daumen und Zeigefinger mit zusätzlichem Clarino®-Synthetikleder verstärkt, Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, Knöchel- und Seitenschutz aus Chloropren-Kautschuk, Innenhand aus atmungsaktivem Clarino®-Synthetikleder für perfekte Passform mit TR2-Schaum verstärkt, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Obermaterial:
Synthetikleder und Elasthan
Schnittfestigkeit:
2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 14,32*
€ 18,71*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 20,62*
2 Tage
8
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 20,70*
8 Tage
30
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 20,07*
€ 27,03*
7 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,67*
€ 36,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paar
ab 24 Paar
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paar
ab 48 Paar
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 224,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.