| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-1977-HXL Herst.-Nr.: 1977-HXL EAN/GTIN: 4005781197730 |
| |
|
| | |
| für Rettungs-, Abseil- und Bergungsarbeiten spezialisierter Abseilhandschuh, roter, flexibler Elasthan-Handrücken, abriebverstärkte Fingerkuppen, Verstärkungen mit Kevlar®-Fäden genäht für extreme Beanspruchung, spezieller Klettverschluss an der Rundum-Handgelenkstütze ermöglicht eine perfekte Fixierung am Handgelenk, extrem widerstandsfähig mit gepolstertem Knöchelschutz, in der Handinnenfläche, zwischen Daumen und Zeigefinger schwarze und graue Synthetikleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung, verlängerte Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken, atmungsaktiv
Weitere Informationen: | | Europäische Norm(en): | EN 388:2003 | EN 420:2003 | Obermaterial: | Synthetikleder und Elasthan | Schnittfestigkeit: | 1 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Rettungshandschuhe, THL-Handschuh, THW-Handschuh, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh schwarz, kevlar handschuhe, montagehandschuh xl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 20,54* | € 28,51* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 15,65* | € 30,51* | | | | Lager 5700 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 24,00* | € 30,83* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 37,97* | € 49,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,00* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 369,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|