| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-1977-HXXL Herst.-Nr.: 1977-HXXL EAN/GTIN: 4005781197747 |
| |
|
| | |
| für Rettungs-, Abseil- und Bergungsarbeiten spezialisierter Abseilhandschuh, roter, flexibler Elasthan-Handrücken, abriebverstärkte Fingerkuppen, Verstärkungen mit Kevlar®-Fäden genäht für extreme Beanspruchung, spezieller Klettverschluss an der Rundum-Handgelenkstütze ermöglicht eine perfekte Fixierung am Handgelenk, extrem widerstandsfähig mit gepolstertem Knöchelschutz, in der Handinnenfläche, zwischen Daumen und Zeigefinger schwarze und graue Synthetikleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung, verlängerte Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken, atmungsaktiv
Weitere Informationen: | | Europäische Norm(en): | EN 388:2003 | EN 420:2003 | Obermaterial: | Synthetikleder und Elasthan | Schnittfestigkeit: | 1 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rettungshandschuhe, THL-Handschuh, THW-Handschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, schnittschutzhandschuh xxl, schnittschutz handschuhe, leipold + döhle schnittschutzhandschuhe |
| | |
| |