Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Cold Worker Mechanics-Handschuh in Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FerdyF. Cold Worker Mechanics-Handschuh in Größe L
FerdyF. Cold Worker Mechanics-Handschuh in Größe L
FerdyF. Cold Worker Mechanics-Handschuh in Größe L
FerdyF. Cold Worker Mechanics-Handschuh in Größe L
Artikel-Nr.:
     5700-1990-HL
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1990-HL
EAN/GTIN:
     4005781199024
Suchbegriffe:
Leder-Winterhandschuhe
Lederwinterhandschuh
Winter-Lederhandschuhe
Winterlederhandschuhe
für Arbeiten in nasskalter Umgebung, wie z. B. Arbeiten in Kühlhäusern, Forst- und Fischereibetrieben, Straßen- oder Tiefbau und in der Mechanik
Winterhandschuh mit flexiblem, petrol-grünem Elasthan-Rücken, Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder, wind- und wasserdicht, Klima-Membrane, Original 3M-Thinsulate-Kälte-Isolationsfutter und Micro-Fleece-Futter, perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten, höchster Schutz und Tragekomfort
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 511:2006 | EN 420:2003+A1:2009
Innenfutter:
3M-Thinsulate-Kälteisolationsfutter und Polyester-Micro-Fleece-Futter
Obermaterial:
Synthetikleder und Elasthan
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Waschinfo:
30° Grad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 23,63*
1 Tag
16
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 23,64*
Lager 5700
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 27,75*
€ 34,89*
7 Tage
16
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,80*
€ 45,81*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paar
ab 48 Paar
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 418,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.