- SF 5:1 - Material: UV-stabilisiertes Polypropylen-Gewebe - unbeschichtet - oben offen - Boden geschlossen - 4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge - Größe 90 x 90 x 90 cm - SWL 1.500 kg - Gewebestärke 160 g/m² - Leergewicht: 1,16 kg