| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI440-09 Herst.-Nr.: 440/09 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nitrex 440 Mehrweghandschuhe, 10 Paar Größe Artikelnummer S - 440/07
M - 440/08
L - 440/09
XL - 440/10
XXL - 440/11
Schwerpunkt: Chemikalienschutz Material: Latex
Farbe: blau Produktmerkmale: Anti-Rutsch-Noppen, Ergonomisch geformt Normen: EN 374-1, EN 388, CE, UKCA, Lebensmittelecht
Länge: 30 cm
Materialstärke: 0,20 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 37,58* | € 50,29* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,83* | € 66,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,758* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|