| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI680-08 Herst.-Nr.: 680/07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nitrex 680 Mehrweghandschuhe, 10 Paar Nitrex 680 – der Feste Der Nitrex 680 ist ein Chemikalien-Schutzhandschuh in schwerer Qualität, der trotz seiner Festigkeit (0,8 mm Materialstärke) eine gute Fingerfertigkeit gewährleistet. Der wiederholte Gebrauch sowie starkes Reiben und Schrubben hinterlassen beim Latex-Handschuh keinerlei Spuren. Das weiche Flockfutter wirkt schweißabweisend und hält die Hände angenehm kühl und frisch. Dank seiner chlorinierten Oberfläche kann der Handschuh leicht an- und ausgezogen werden. Zudem ist er glatt und geschmeidig und bietet einen hohen Komfort bei längerer Tragedauer. Das Diamantprofil auf der Handinnenfläche sorgt für eine sichere Griffigkeit. Zusätzliche Festigkeit gewinnt das Material durch einen Rollrand, der das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert. Der Nitrex 680 ist nach den Normen EN ISO 374-1 und EN ISO 374-5 geprüft und leistet sicheren Schutz vor vielen Chemikalien und Mikroorganismen. Er ist ebenso zugelassen für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Der Nitrex 680 ist in der Farbe Grau in den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich. Größe Artikelnummer XS - 680/06 S - 680/07
M - 680/08
L - 680/09
XL - 680/10
Schwerpunkt: Chemikalienschutz Material: Latex, Innen beflockt
Farbe: schwarz Produktmerkmale: Diamantenprofil, Ergonomisch geformt Normen: EN 374-1, EN 388, CE, UKCA, Lebensmittelecht
Länge: 31 cm
Materialstärke: 0,80 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, lebensmittelhandschuhe schwarz, Nitrex 680 Schutzhandschuhe Schwarz, Gr. M (8), 10 Paar |
| | |
| |