| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5717-UNI680-09 Herst.-Nr.: 680/09 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nitrex 680 Mehrweghandschuhe, 10 Paar Nitrex 680 – der Feste Der Nitrex 680 ist ein Chemikalien-Schutzhandschuh in schwerer Qualität, der trotz seiner Festigkeit (0,8 mm Materialstärke) eine gute Fingerfertigkeit gewährleistet. Der wiederholte Gebrauch sowie starkes Reiben und Schrubben hinterlassen beim Latex-Handschuh keinerlei Spuren. Das weiche Flockfutter wirkt schweißabweisend und hält die Hände angenehm kühl und frisch. Dank seiner chlorinierten Oberfläche kann der Handschuh leicht an- und ausgezogen werden. Zudem ist er glatt und geschmeidig und bietet einen hohen Komfort bei längerer Tragedauer. Das Diamantprofil auf der Handinnenfläche sorgt für eine sichere Griffigkeit. Zusätzliche Festigkeit gewinnt das Material durch einen Rollrand, der das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert. Der Nitrex 680 ist nach den Normen EN ISO 374-1 und EN ISO 374-5 geprüft und leistet sicheren Schutz vor vielen Chemikalien und Mikroorganismen. Er ist ebenso zugelassen für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Der Nitrex 680 ist in der Farbe Grau in den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich. Größe Artikelnummer XS - 680/06 S - 680/07
M - 680/08
L - 680/09
XL - 680/10
Schwerpunkt: Chemikalienschutz Material: Latex, Innen beflockt
Farbe: schwarz Produktmerkmale: Diamantenprofil, Ergonomisch geformt Normen: EN 374-1, EN 388, CE, UKCA, Lebensmittelecht
Länge: 31 cm
Materialstärke: 0,80 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach latex schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, Nitrex 680 Schutzhandschuhe Schwarz, Gr. L (9), 10 Paar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5717 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 19,26* | € 26,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 24,06* | € 33,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5717 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,926* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5717 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5717 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|