Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, EN 388, EN ISO 374 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-3250-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3250-10
EAN/GTIN:
     4059904100077
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, EN 388, EN ISO 374 (10)

NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
10
Typ:
CHEM PROTECT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,51008*
€ 16,73004*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,84*
€ 18,49008*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,80*
€ 19,15008*
1
€ 3,19*
ab € 14,24004*
€ 19,64004*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,48008*
€ 20,66004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,49008*
€ 22,0032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,68008*
€ 21,0393
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,35008*
€ 20,6466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,72008*
€ 19,8969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32004*
€ 18,23085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,07* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.