Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, EN 388, EN ISO 374, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, EN 388, EN ISO 374, Größe 10
NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, EN 388, EN ISO 374, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-3250-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3250-10
EAN/GTIN:
     4059904100060
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
orange
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,125* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11004*
€ 21,55095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,77004*
€ 18,76635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,26004*
€ 18,15945
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 15,10008*
€ 17,9691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,65004*
€ 15,05355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.