Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 20-50mm Stahlrohre RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000785024
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     32870
EAN/GTIN:
     0095691328700
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider ridgid
rohrabschneider
für Stahlrohre · mit 4 Schneidrädern · für gratarmes Schneiden von Stahlrohren in Bereichen, in denen eine vollständige Drehung nicht möglich istWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Stahlrohre
Weitere Informationen:
Marke:
RIDGID
Gewicht:
3100 g
Länge:
455 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WJ00
passend zu:
7,5 mm
für Batterien:
31,8 mm
Dicke:
42-A
steigend um:
3/4 - 2 ″
Bohrbereich:
19,5 - 50,8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 249,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,09*
€ 249,53*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,09*
€ 250,56*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,37*
€ 259,10*
Lager 5766
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 230,83*
€ 281,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,73*
€ 316,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
33105
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.