Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehlnahtbürste L.290mm 0,35mm VA-Stahldraht gewellt 3-reihig LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000840776
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     185811
EAN/GTIN:
     4017359177167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
glatter Draht · für die Lebensmittelindustrie · zur Reinigung von Oberflächen · zur Reinigung von Küchenutensilien · entspricht der Hygienecharta des FEIBP · V-Besatz · mit lebensmittelechtem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Länge:
290 mm
Material:
VA-Stahldraht gewellt
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
bedingt geeignet
Schweißarten:
3-reihig
Fassungsvermögen:
OU65
Lastdrehzahl:
Lebesmittelgeeignet
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Werkzeugaufnahme:
bedingt geeignet
Sitzhöhenverstellung:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Kehlnahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 9,15*
2 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,15*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 9,36*
1 Tag
46
1
€ 6,95*
ab € 7,22*
€ 9,41*
Lager 5766
45
1
€ 5,50*
ab € 9,87*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lessmann
185431
ab € 4,09*
Sonstiges
Lessmann
182451
ab € 5,35*
Sonstiges
Lessmann
182401
ab € 3,43*
Sonstiges
Lessmann
182421
ab € 4,90*
Sonstiges
Lessmann
185441
ab € 4,92*
Sonstiges
Lessmann
182162
ab € 4,36*
Sonstiges
Lessmann
182152
ab € 4,88*
Sonstiges
Lessmann
182172
ab € 3,43*
Sonstiges
Lessmann
125231
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.