Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENUA NITRIL BLACK, Montagehandschuh schnittfest-11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508504-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508504-11
EAN/GTIN:
     4018949504028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitril Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Leistungsstufe C, OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
28 cm
Breite:
31 cm
Größe:
11
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Glasfaser
Schutzklasse:
4X43D
Eigenschaft:
Schnittschutz D
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitril
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschuhe, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 5,58*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 4,31*
€ 5,94*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,13*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,78*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,46*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.