Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENUA DRY, Montagehandschuh schnittfest, Sinomac®/Nitril 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508535-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508535-11
EAN/GTIN:
     4018949508569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittfester Montagehandschuh aus Stahlfaser-Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, 3/4 Nitril Beschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe F
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,11 kg
Länge:
70 cm
Breite:
30 cm
Größe:
11
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Stahlfaser
Schutzklasse:
4X43F
Eigenschaft:
Schnittschutz F
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitril, Nitrilschaum
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,91*
€ 7,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 54,74*
€ 75,06*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 57,21*
€ 75,92*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 61,29*
€ 80,96*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 81,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,92*
€ 90,3448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,12*
€ 85,8228
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 71,11*
€ 84,6209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,29*
€ 80,0751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,80*
€ 75,922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,721* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,45*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.