Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA ProLite TF2215MC-B2 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1067404
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF2215MC-B2
EAN/GTIN:
     4948570116768
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
22" PCAP Bezel Free 10P Touch Screen, 1920 x 1080, Anti-Fingerprint coating, Flat Bezelfree Glass Front, VGA, HDMI, Display Port, 350cd/m² (315cd/m² with touch panel), 1000:1, 14ms, USB Interface, Thru Glass, External Power Adapter, VESA 100, MultiTouch only with supported OS, IP65, 7H glass
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 415,21*
€ 449,27*
Frei Haus
ab € 416,92*
€ 449,37*
€ 4,50*
ab € 418,19*
€ 449,38*
3 Tage
27
€ 8,00*
ab € 417,30*
€ 451,60*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 424,54*
€ 456,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,79*
€ 543,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,33*
€ 541,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,42*
€ 528,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,54*
€ 505,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,32*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 131,35*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,78*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,84*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 10,42*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,39*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,03*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 15,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.