Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA ProLite TF2234MC-B7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1073344
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF2234MC-B7X
EAN/GTIN:
     4948570118366
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
21,5" PCAP Bezel Free 10P Touch with Anti-Fingerprint coating, 1920x1080, IPS panel, VGA, DisplayPort, HDMI, 305cd/m² (with touch), Through Glass (Gloves) mode, 1000:1, 8ms, USB Touch Interface, External Power Adapter, 10P touch with supported OS, Open frame model, IP65 front
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 367,12*
€ 394,54*
€ 6,78*
ab € 379,19*
€ 406,16*
3 Tage
8
€ 8,00*
ab € 377,30*
€ 406,92*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,61*
€ 409,81*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 383,34*
€ 412,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,31*
€ 482,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 107,90*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 130,33*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 30,76*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 40,05*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 10,28*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,44*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 31,75*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.