Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 8/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-040662
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040662
EAN/GTIN:
     4006209406625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
65 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 34 mm | M8
Installationsdrehmoment:
15 Nm
Kopfprägung:
A
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
5 / 15 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
61 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / 30 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1385.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4116*
€ 0,5516*
12 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,439*
€ 0,6016*
2 Tage
650
50
€ 5,90*
ab € 0,4714*
€ 0,6314*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4804*
€ 0,6404*
1
€ 5,90*
ab € 0,3928*
€ 0,641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5516*
€ 0,6564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5316*
€ 0,6326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4916*
€ 0,585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.